SIEMENS - S 290 Tür-/Fensterkontakt weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG12907AB11
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389091
Gewicht - 0.110 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869411835
Sonepar Artikelnummer
120398089
Hersteller Artikelnummer
5WG12907AB11
Hersteller Typ
S 290/11
Hersteller Artikel Nr.:
5WG12907AB11
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.110 kg
- Schaltbarkeit: max. 5 W
- Übergangswiderstand: max. 150 mW
- VdS-Klasse B
- 5 m langes Anschlusskabel LiYY 4 x 0,14 mm²
- Geeignet zur Ein-/Aufbaumontage
- 2 Aufbaugehäuseoberteile (43 x 12 x 12 mm)
- 2 Aufbaugehäuseunterteile
- 4 Distanzplatten mit 2 x 4 mm bzw. 2 x 2 mm Stärke
- 2 Einbauflansche
- 4 Senkblechschrauben DIN 7982-ST2, 9 x 16-A2
- Vielseitige Montageoptionen durch Ein-/Aufbaumontage.
- Inklusive aller benötigten Montagematerialien.
Schaltbarkeit
Dieser Schalter ermöglicht die Schaltbarkeit von maximal 5 W und ist vielseitig einsetzbar.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


