Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Safe Brake Relay 2 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Safe Brake Relay 2 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL32520BB010AA0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85364900

  • Gewicht - 0.270 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169454667

Sonepar Artikelnummer

120529889

Hersteller Artikelnummer

6SL32520BB010AA0

Hersteller Typ

6SL3252-0BB01-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL32520BB010AA0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.270 kg

    Sinamics safe bremsrelais für power module mit sinamics s120

    Das Safe Brake Relay ermöglicht eine sichere Verbindung zwischen dem Power Module und einer elektromechanischen Motorbremse.

    Technische Details:

    • Kompatibilität: SINAMICS S120 für modulare Frequenzumrichter SINAMICS G120 und Servo-Umrichter SINAMICS S110
    • Sichere Bremsenansteuerung: Gemäß IEC 61508 SIL 2 und EN ISO 13849-1 PL d und Kategorie 3
    • Lieferumfang: Zwei Formkabel zum Anschluss an die Buchse CTRL des Power Modules
    • Kabel Längen: 0,32 m für Baugrößen FSA bis FSC und 0,55 m für Baugrößen FSD bis FSF

    Kunden Vorteile:

    • Einfachere und sichere Integration der Bremssteuerung in Antriebssysteme
    • Erfilling von Sicherheitsstandards zur Gewährleistung eines sicheren Betriebs
    • Einfache Montage und flexible Anschlussmöglichkeiten durch unterschiedliche Kabelgrößen
    • Erhöhte Betriebssicherheit von Maschinen und Anlagen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie