SIEMENS - Sammelschiene, 3-phasig für N-Automaten 5SQ für 12TE, 210mm lang, 16mm2 CU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST2204
Ausführung - sonstige
Flexibel - Nein
Oberflächenschutz - unbehandelt
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869028651
Sonepar Artikelnummer
120220333
Hersteller Artikelnummer
5ST2204
Hersteller Typ
5ST2204
Hersteller Artikel Nr.:
5ST2204
Ausführung:
sonstige
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.124 kg
- 3-phasig
- 210mm lang
- 16mm2 CU Material
- Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
- Kompatibel mit N-Automaten 5SQ für 12TE
- Einfache und komfortable Montage und Anschluss
- Standardmäßiger Berührungsschutz für zuverlässige Sicherheit
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Sammelschiene, 3-phasig für N-Automaten 5SQ für 12TE
Die 210mm lange und 16mm2 CU Sammelschiene SENTRON 5ST2 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter und ist universell anbaubar.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


