SIEMENS - Sammelschiene, 63A 3-polig Teilungseinheit 15mm Gabelausführung für 2 Geräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST2601
Bemessungsstrom In - 63 A
Ausführung - lamelliert
Länge - 86 mm
Flexibel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869422350
Sonepar Artikelnummer
120594093
Hersteller Artikelnummer
5ST2601
Hersteller Typ
5ST2601
Hersteller Artikel Nr.:
5ST2601
Bemessungsstrom In:
63 A
Ausführung:
lamelliert
Länge:
86 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
MK
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.038 kg
- Stromstärke: 63A
- Anzahl der Pole: 3-polig
- Teilungseinheit: 15mm
- Gabelausführung für 2 Geräte
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Einfach und komfortabel zu montieren und anzuschließen.
- Universelle Anwendbarkeit.
- Hohe Sicherheit bei der Installation dank Berührungsschutz.
- Optimum an Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Sammelschiene, 63A 3-polig Teilungseinheit 15mm Gabelausführung
Die Sammelschiene SENTRON 5ST2 ist eine Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die universell anbaubar ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


