SIEMENS - Sammelschiene, 63A 3-polig Teilungseinheit 15mm Gabelausführung für 3 Geräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST2602
Bemessungsstrom In - 63 A
Ausführung - lamelliert
Länge - 130 mm
Flexibel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869422367
Sonepar Artikelnummer
120594094
Hersteller Artikelnummer
5ST2602
Hersteller Typ
5ST2602
Hersteller Artikel Nr.:
5ST2602
Bemessungsstrom In:
63 A
Ausführung:
lamelliert
Länge:
130 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
MK
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.061 kg
- Stromstärke: 63A
- Polanzahl: 3-polig
- Teilungseinheit: 15mm Gabelausführung
- Universell anbaubar
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Einfache und komfortable Montage und Anschluss
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Entwickelt von Siemens, einem vertrauenswürdigen Hersteller
Sammelschiene, 63A 3-polig Teilungseinheit 15mm Gabelausführung für 3 Geräte
Die Sammelschiene SENTRON 5ST2 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter und bietet eine einfache und sichere Installation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


