SIEMENS - Sammelschiene, 63A 3-polig Teilungseinheit 15mm Gabelausführung für 4 Geräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST2603
Bemessungsstrom In - 63 A
Ausführung - lamelliert
Länge - 172 mm
Flexibel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869422374
Sonepar Artikelnummer
120594095
Hersteller Artikelnummer
5ST2603
Hersteller Typ
5ST2603
Hersteller Artikel Nr.:
5ST2603
Bemessungsstrom In:
63 A
Ausführung:
lamelliert
Länge:
172 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
MK
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.084 kg
- Stromstärke: 63A
- 3-polige Ausführung
- Teilungseinheit von 15mm
- Gabelausführung für bis zu 4 Geräte
- Universell anbaubar
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Einfaches und komfortables Montieren und Anschließen
- Zuverlässiger Schutz bei der Installation dank Berührungsschutz
- Optimale Technik für erhöhte Sicherheit
- Hochwertige Zusatzkomponente von Siemens
Sammelschiene, 63A 3-polig Teilungseinheit 15mm Gabelausführung für 4 Geräte
Die Sammelschiene SENTRON 5ST2 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter und bietet eine einfache Installation mit hoher Sicherheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


