SIEMENS - Sammelschiene, 63A 3-polig Teilungseinheit 15mm Gabelausführung für 5 Geräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST2604
Bemessungsstrom In - 63 A
Ausführung - lamelliert
Länge - 216 mm
Flexibel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869422381
Sonepar Artikelnummer
120594096
Hersteller Artikelnummer
5ST2604
Hersteller Typ
5ST2604
Hersteller Artikel Nr.:
5ST2604
Bemessungsstrom In:
63 A
Ausführung:
lamelliert
Länge:
216 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
MK
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.107 kg
- 3-polige Ausführung
- 63A Nennstrom
- Teilungseinheit mit 15mm Gabelausführung
- Für bis zu 5 Geräte universell anbaubar
- Standardmäßiger Berührungsschutz für Sicherheit bei der Installation
- Einfache und komfortable Montage und Anschluss
- Verbesserte Sicherheit während der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Universelle Anwendbarkeit für verschiedene Geräte
Sammelschiene, 63A 3-polig Teilungseinheit 15mm Gabelausführung für 5 Geräte
Die Sammelschiene SENTRON 5ST2 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, um eine sichere und komfortable Montage zu ermöglichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


