SIEMENS - Sammelschiene, berührungssicher für N-Automaten 5SQ 16mm2 CU, 1-phasig 1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST2206
Oberflächenschutz - unbehandelt
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.220 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869028675
Sonepar Artikelnummer
120217137
Hersteller Artikelnummer
5ST2206
Hersteller Typ
5ST2206
Hersteller Artikel Nr.:
5ST2206
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.220 kg
- 1-phasig
- 1000mm lang
- Für 56TE Sammelschiene SENTRON 5ST2
- Berührungssicher
- Material: CU (Kupfer)
- Einfacher und komfortabler Montage- und Anschlussprozess
- Reliabler Berührungsschutz sorgt für Sicherheitsgarantie während der Installation
- Optimale Technik speziell für Ihre Sicherheit
Sammelschiene, berührungssicher für N-Automaten 5SQ 16mm2 CU
Diese Sammelschiene dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die universell anbaubar und einfach montierbar ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


