SIEMENS - Sammelschiene, berührungssicher für N-Automaten 5SQ 16mm2 CU, 1-phasig 210mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST2205
Oberflächenschutz - unbehandelt
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.042 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869028668
Sonepar Artikelnummer
120217136
Hersteller Artikelnummer
5ST2205
Hersteller Typ
5ST2205
Hersteller Artikel Nr.:
5ST2205
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.042 kg
- 1-phasig
- 210mm lang
- Für 12TE Sammelschiene SENTRON 5ST2
- Berührungssicher
- Universell anbaubar
- Einfache und komfortable Montage und Anschluss
- Zuverlässiger Berührungsschutz während der Installation
- Optimale Technik zur Verbesserung der Sicherheit
- Exklusive Lösung von Siemens
Sammelschiene, berührungssicher für N-Automaten 5SQ 16mm2 CU
Diese Sammelschiene dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, mit einem Fokus auf Sicherheit und benutzerfreundlicher Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


