SIEMENS - Sammelschiene, mit Stanzungen, Teilungsmaß 27mm für NEOZED-Sicherungssockel D02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SH5322
Bemessungsstrom In - 168 A
Ausführung - flach
Länge - 1000 mm
Breite - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869068428
Sonepar Artikelnummer
120217113
Hersteller Artikelnummer
5SH5322
Hersteller Typ
5SH5322
Hersteller Artikel Nr.:
5SH5322
Bemessungsstrom In:
168 A
Ausführung:
flach
Länge:
1000 mm
Breite:
3 mm
Höhe:
12 mm
Flexibel:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.260 kg
- Geeignet für NEOZED-Sicherungssockel D02 CU-blank
- Querschnitt: 36mm2
- Länge: 1000mm
- Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör
- Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
- Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik
- Bewährte Qualität seit 1906
- Effektiver Schutz für Personen und Anlagen
- Einfacher Einsatz in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen
- Laienbedienbar und für die Hausinstallation zugelassen
Sammelschiene, mit Stanzungen, Teilungsmaß 27mm
Das NEOZED- und DIAZED-Sicherungssystem von Siemens dient dem effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


