SIEMENS - Sammelschienen-System Schienenmittenabstand 60mm Geräteadapter, Breite: 108mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US12114SL01
Bemessungsstrom In - 160 A
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Breite des Adapters - 108 mm
Schienenabstand - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209524446
Sonepar Artikelnummer
120221077
Hersteller Artikelnummer
8US12114SL01
Hersteller Typ
8US1211-4SL01
Hersteller Artikel Nr.:
8US12114SL01
Bemessungsstrom In:
160 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Breite des Adapters:
108 mm
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.573 kg
- Geräteadapter, Breite: 108mm
- Schienendicke: 5,10mm
- TT-Profil für Leistungsschalter 3VL1/2 bis 160A mit Anschlussabdeckung
- Länge: 175mm
- Schienenabstand 60mm
- Anpassung an Stromstärken bis 1.600 A
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Weltweite Zulassung für vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
Sammelschienensystem Schienenmittenabstand 60mm
Der Sammelschienensystem Schienenmittenabstand 60mm ermöglicht eine platzsparende und übersichtliche Installation von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


