SIEMENS - SammelschieneN-System Schienenmittenabstand 60mm Geräteadapter, Breite: 185mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US12104AF00
Bemessungsstrom In - 630 A
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Breite des Adapters - 184 mm
Schienenabstand - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209125438
Sonepar Artikelnummer
120221234
Hersteller Artikelnummer
8US12104AF00
Hersteller Typ
8US1210-4AF00
Hersteller Artikel Nr.:
8US12104AF00
Bemessungsstrom In:
630 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Breite des Adapters:
184 mm
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
2.651 kg
- Breite: 185mm
- Schienendicke: 5,10mm
- Schienenabstand: 60mm
- Geeignet für Schaltgeräte bis 630A, z.B. 3KA52/53, 3KL52/53 bei 3VF4/5
- Zusätzliche Bestellungen: 8US1927-4AF00 bei 3VL1+DI, 8US1927-4AF01 bei 3VL4
- Stromstärkenanpassung bis 1.600 A
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Weltweite Zulassung für Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
Sammelschienensystem Schienenmittenabstand 60mm
Das Sammelschienensystem 8US ermöglicht den sicheren und platzsparenden Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


