SIEMENS - SammelschieneN-System Schienenmittenabstand 60mm Geräteadapter, Breite: 45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US12515CM47
Bemessungsstrom In - 16 A
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Breite des Adapters - 45 mm
Schienenabstand - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209365650
Sonepar Artikelnummer
120216866
Hersteller Artikelnummer
8US12515CM47
Hersteller Typ
8US1251-5CM47
Hersteller Artikel Nr.:
8US12515CM47
Bemessungsstrom In:
16 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Breite des Adapters:
45 mm
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.188 kg
- Geräteadapter, Breite: 45mm
- Schienendicke: 5,10mm + TT-Profil
- Tragschiene 35mm, 12,5A mit Cage-Clamp-Anschluss Leitung 2,5 mm²
- Länge: 182mm
- Schienenabstand: 60 mm
- Eingesetzte Sammelschienen für Stromstärken bis 1.600 A
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Weltweite Zulassung für Maschinen- und Anlagenbau
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
- Platzsparende Modulbauweise und Schnellmontage-Kontaktierung
Sammelschienensystem Schienenmittenabstand 60mm
Der Sammelschienensystem dient zum sicheren und platzsparenden Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


