SIEMENS - SammelschieneN-System Schienenmittenabstand 60mm Geräteadapter, Breite: 45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US12505RM07
Bemessungsstrom In - 25 A
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Breite des Adapters - 45 mm
Schienenabstand - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209346932
Sonepar Artikelnummer
120218127
Hersteller Artikelnummer
8US12505RM07
Hersteller Typ
8US1250-5RM07
Hersteller Artikel Nr.:
8US12505RM07
Bemessungsstrom In:
25 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Breite des Adapters:
45 mm
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.159 kg
- Geräteadapter, Breite: 45mm
- Schienendicke: 5,10mm + TT-Profil für beliebige Bestückung mit 1 Tragschiene 35mm
- Abgangsklemmen oben: 1,5...4 mm2
- Länge: 182mm
- Schienenabstand: 60mm
- Stromstärken bis 1.600 A
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Weltweite Zulassung für vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
- Hohe Betriebssicherheit dank fingersicherer Abdeckung der Adapter und Geräteträger
Sammelschienensystem Schienenmittenabstand 60mm
Das Sammelschienensystem 8US von Siemens ermöglicht eine sichere, platzsparende und übersichtliche Installation von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


