SIEMENS - SammelschieneN-System Schienenmittenabstand 60mm Geräteadapter, Breite: 45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US12515DM07
Bemessungsstrom In - 25 A
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Breite des Adapters - 45 mm
Schienenabstand - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209285040
Sonepar Artikelnummer
120223750
Hersteller Artikelnummer
8US12515DM07
Hersteller Typ
8US1251-5DM07
Hersteller Artikel Nr.:
8US12515DM07
Bemessungsstrom In:
25 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Breite des Adapters:
45 mm
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.175 kg
- Geräteadapter, Breite: 45mm
- Schienendicke: 5,10mm + TT-Profil für Leistungsschalter, Schütze Überlastrelais, Motorabzweige S00, S0
- Länge: 182mm mit 1 Tragschiene 35mm
- Bis 25A Sammelschienensystem
- Schienenabstand: 60 mm
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
- Große Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen für Anpassung an Stromstärken bis 1.600 A
- Weltweite Zulassung und somit weltweite Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
- Platzsparende Modulbauweise und Schnellmontage-Kontaktierung
Sammelschienensystem Schienenmittenabstand 60mm
Das Sammelschienensystem 8US von Siemens ermöglicht eine platzsparende und effiziente Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


