SIEMENS - SammelschieneN-System Schienenmittenabstand 60mm Geräteadapter, Breite: 45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US12111NS10
Ausführung des elektrischen Anschlusses - 3 Leitungen AWG 10
Bemessungsstrom In - 32 A
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Breite des Adapters - 108 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209761346
Sonepar Artikelnummer
120588095
Hersteller Artikelnummer
8US12111NS10
Hersteller Typ
8US1211-1NS10
Hersteller Artikel Nr.:
8US12111NS10
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
3 Leitungen AWG 10
Bemessungsstrom In:
32 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Breite des Adapters:
108 mm
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.310 kg
- Geräteadapter, Breite: 45mm
- Schienendicke: 5,10mm + TT-Profil mit 1 Tragschiene 35mm
- Länge: 200mm
- Ue: 690V
- Ie bis 32A
- Max. Leiterquerschnitt: 6mm² (bei Bemessungsstrom >12A und Kurzschlussstrom >25kA)
- Mindestleiterlänge: 2m
- Schienenabstand: 60mm
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang.
- Weltweite Zulassung und somit weltweite Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau.
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen.
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige.
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger.
- Große Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen für eine einfache Anpassung an Stromstärken bis 1.600 A.
Sammelschienensystem Schienenmittenabstand 60mm
Der Sammelschienensystem Schienenmittenabstand 60mm dient für die platzsparende und übersichtliche Installation von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


