SIEMENS - SammelschieneN-System Schienenmittenabstand 60mm Geräteadapter, Breite: 55mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US12615FM08
Bemessungsstrom In - 56 A
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Max. Stromschienendicke - 10 mm
Breite des Adapters - 63 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209299870
Sonepar Artikelnummer
120223821
Hersteller Artikelnummer
8US12615FM08
Hersteller Typ
8US1261-5FM08
Hersteller Artikel Nr.:
8US12615FM08
Bemessungsstrom In:
56 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
63 mm
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.238 kg
- Geräteadapter, Breite: 55mm
- Schienendicke: 5,10mm + TT-Profil für Schütz mit Überlastrelais 3R
- 1 Tragschiene 35mm, bis 56A
- Länge: 182mm
- Schienenabstand: 60mm
- Geeignet für Stromstärken bis 1.600 A
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Weltweite Zulassung für Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
Sammelschienensystem Schienenmittenabstand 60mm
Das Siemens Sammelschienensystem 8US dient der sicheren und platzsparenden Installation von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


