SIEMENS - SammelschieneN-System Schienenmittenabstand 60mm Geräteadapter, Breite: 55mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US12615FP08
Bemessungsstrom In - 56 A
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Max. Stromschienendicke - 10 mm
Breite des Adapters - 63 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209285774
Sonepar Artikelnummer
120223822
Hersteller Artikelnummer
8US12615FP08
Hersteller Typ
8US1261-5FP08
Hersteller Artikel Nr.:
8US12615FP08
Bemessungsstrom In:
56 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
63 mm
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.286 kg
- Breite: 55mm
- Schienendicke: 5,10mm + TT-Profil für Leistungsschalter
- Tragschiene: 35mm, bis 56A
- Länge: 242mm
- Schienenabstand: 60 mm
- Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen für Stromstärken bis 1.600 A
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Weltweite Zulassung für den Maschinen- und Anlagenbau
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
Sammelschienensystem Schienenmittenabstand 60mm
Das Sammelschienensystem 8US von Siemens dient dem sicheren und platzsparenden Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


