SIEMENS - SammelschieneN-System Schienenmittenabstand 60mm Geräteadapter, Breite: 72mm
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US12114TM00
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Bemessungsstrom In - 100 A
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Breite des Adapters - 54 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209498860
Sonepar Artikelnummer
120221078
Hersteller Artikelnummer
8US12114TM00
Hersteller Typ
8US1211-4TM00
Hersteller Artikel Nr.:
8US12114TM00
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungsstrom In:
100 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Breite des Adapters:
54 mm
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.476 kg
- Breite: 72mm
- Schienendicke: 5,10mm + TT-Profil
- Länge: 182mm
- Einsatzbereich: 480-690V
- Schienenabstand: 60mm
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
- Anpassbar an Stromstärken bis 1.600 A
- Weltweite Zulassung für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
- Vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten
Sammelschienensystem Schienenmittenabstand 60mm
Der Sammelschienensystem-Geräteadapter ermöglicht eine sichere, platzsparende und übersichtliche Installation von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern bis zu 100A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


