SIEMENS - SammelschieneN-System Schienenmittenabstand 60mm Geräteträger, Breite: 45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US12505AM00
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Breite des Adapters - 45 mm
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209285163
Sonepar Artikelnummer
120223749
Hersteller Artikelnummer
8US12505AM00
Hersteller Typ
8US1250-5AM00
Hersteller Artikel Nr.:
8US12505AM00
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Breite des Adapters:
45 mm
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.160 kg
- Breite: 45mm
- Schienendicke: 5,10mm + TT-Profil mit 1 Tragschiene 35mm
- Länge: 182mm
- Schienenabstand: 60mm
- UL 508A Feeder Circuit Zertifizierung
- Geeignet für Stromstärken bis 1.600 A
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang für einfache Installation.
- Weltweite Zulassung für vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau.
- Einfache Auswechselbarkeit von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen.
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige.
- Hohe Betriebssicherheit dank fingersicherer Abdeckung der Adapter und Geräeträger.
Sammelschienensystem Schienenmittenabstand 60mm Geräeträger
Das Sammelschienensystem 8US von Siemens ermöglicht die sichere und platzsparende Installation von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


