SIEMENS - SammelschieneN-System Schienenmittenabstand 60mm Geräteträger, Breite: 45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US12501AA10
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Breite des Adapters - 45 mm
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209761308
Sonepar Artikelnummer
120591854
Hersteller Artikelnummer
8US12501AA10
Hersteller Typ
8US1250-1AA10
Hersteller Artikel Nr.:
8US12501AA10
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Breite des Adapters:
45 mm
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.219 kg
- Geräteträger, Breite: 45mm
- Schienendicke: 5,10mm
- Schienenabstand: 60mm
- Weltweite Zulassung für Maschinen- und Anlagenbau
- Stromstärken bis 1.600 A anpassbar
- Platzsparende Modulbauweise und Schnellmontage-Kontaktierung für wirtschaftliche elektrotechnische Bestückungen
- Ersparnis an Montagezeit und Kosten durch fertig montierte Verbraucherzweige
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
Sammelschienensystem Schienenmittenabstand 60mm
Das Siemens Sammelschienensystem 8US ermöglicht eine sichere und platzsparende Installation von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


