SIEMENS - SammelschieneN-System Schienenmittenabstand 60mm Geräteträger, Breite: 55mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US12605AM00
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Breite des Adapters - 55 mm
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209285804
Sonepar Artikelnummer
120223819
Hersteller Artikelnummer
8US12605AM00
Hersteller Typ
8US1260-5AM00
Hersteller Artikel Nr.:
8US12605AM00
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Breite des Adapters:
55 mm
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.181 kg
- Geräteträger, Breite: 55mm
- Schienendicke: 5,10mm + TT-Profil
- Baugr. S00, S0 zum seitlichen Anbau an Adapter 8US12
- Länge: 182mm
- Schienenabstand: 60mm
- Hohe Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen für Stromstärken bis 1.600 A
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang.
- Weltweite Zulassung für vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau.
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen.
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige.
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger.
Sammelschienensystem Schienenmittenabstand 60mm
Das Sammelschienensystem 8US ermöglicht den sicheren, platzsparenden und übersichtlichen Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


