SIEMENS - SammelschieneN-System Schienenmittenabstand 60mm Geräteträger, Breite: 55mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US12605AP00
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Breite des Adapters - 45 mm
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209306844
Sonepar Artikelnummer
120223820
Hersteller Artikelnummer
8US12605AP00
Hersteller Typ
8US1260-5AP00
Hersteller Artikel Nr.:
8US12605AP00
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Breite des Adapters:
45 mm
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.215 kg
- Geräteträger Breite: 55mm
- Schienendicke: 5,10mm + TT-Profil Baugr. S2
- Distanzstück und Blechschraube beigepackt z. seitl. Anbau an Adapter 8US12
- Länge: 242mm
- Schienenabstand: 60mm
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Stromstärkenanpassung bis 1.600 A
- Weltweite Zulassung für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
- Platzsparende Modulbauweise und Schnellmontage-Kontaktierung gewährleisten eine wirtschaftliche Bestückung
Sammelschienensystem Schienenmittenabstand 60mm
Das Siemens Sammelschienensystem 8US ermöglicht eine sichere, platzsparende und übersichtliche Installation von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


