SIEMENS - SammelschieneN-System, Zubehör Schienenmittenabstand 40mm Sammelschienenhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US19033AB00
Schienenabstand - 40 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Gewicht - 0.177 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209576759
Sonepar Artikelnummer
120221079
Hersteller Artikelnummer
8US19033AB00
Hersteller Typ
8US1903-3AB00
Hersteller Artikel Nr.:
8US19033AB00
Schienenabstand:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.177 kg
- 3-polige Sammelschienenhalter
- Schienenabstand: 60 mm
- Einlegeteile für Schienendicke: 5 mm
- Inkl. Endabdeckungen
- Platzsparende Modulbauweise
- Schnellmontage-Kontaktierung
- Vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten
- Wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung im Installationsverteilerbau
- Übersichtliche Anordnung der Komponenten
Sammelschienensystem, Zubehören Schienenmittenabstand 40mm
Das Sammelschienensystem 8US von Siemens ermöglicht den sicheren und platzsparenden Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


