SIEMENS - SammelschieneN-System, Zubehör Schienenmittenabstand 40mm Sammelschienenhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US19033AB01
Schienenabstand - 40 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Gewicht - 9.246 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209576766
Sonepar Artikelnummer
120221080
Hersteller Artikelnummer
8US19033AB01
Hersteller Typ
8US1903-3AB01
Hersteller Artikel Nr.:
8US19033AB01
Schienenabstand:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
9.246 kg
Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 40mm Sammelschienenhalter 3-polig 12x 5, 2x12x 5,15x 5, 2x15x 5 als End und Zwischenhalter Achtung: Sondertype Sammelschienenhalter SENTRON 8US1 für Sammelschienensysteme zum Aufbau von Schutzgeräten. Die Siemens Sammelschienensysteme 8US bieten vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten. Vorteilhaft ist die platzsparende Modulbauweise, sowie die mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang. Durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger ergibt sich eine hohe Betriebssicherheit. Sie besitzen eine weltweite Zulassung und bieten weltweite Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau. Das Sammelschienensystem 8US1 ist mit unterschiedlichen Schienenmittenabständen verfügbar. SENTRON Sammelschienensysteme - sicher, platzsparend, übersichtlich.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


