SIEMENS - SammelschieneN-System, Zubehör Schienenmittenabstand 40mm Sammelschienenhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US19035AA00
Schienenabstand - 40 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Gewicht - 0.124 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209287327
Sonepar Artikelnummer
120223751
Hersteller Artikelnummer
8US19035AA00
Hersteller Typ
8US1903-5AA00
Hersteller Artikel Nr.:
8US19035AA00
Schienenabstand:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.124 kg
- Schienenmittenabstand: 40 mm
- 5-polig
- 12x 5, 15x 5 als End- und Zwischenhalter
- Montage auf Längsholmen
- Schienenabstand: 60 mm
- Sicherheit: Bietet einen stabilen und sicheren Aufbau von elektrischen Geräten.
- Platzsparend: Die Modulbauweise ermöglicht eine kompakte Installation.
- Wirtschaftlichkeit: Schnellmontage-Kontaktierung reduziert Installationszeiten.
- Vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Geräten.
Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 40mm
Das Sammelschienensystem 8US dient zum sicheren und platzsparenden Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


