Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SammelschieneN-System, Zubehör Schienenmittenabstand 60mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SammelschieneN-System, Zubehör Schienenmittenabstand 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8US19482AA00

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter

  • Bemessungsstrom In - 1600 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

  • Schienenabstand - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209079236

Sonepar Artikelnummer

120221260

Hersteller Artikelnummer

8US19482AA00

Hersteller Typ

8US1948-2AA00

Hersteller Artikel Nr.:

8US19482AA00

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Rundleiter

Bemessungsstrom In:

1600 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Schienenabstand:

60 mm

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

15.600 kg

    Sammelschienensystem

    Das Sammelschienensystem 8US von Siemens ist eine platzsparende und effiziente Lösung für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.

    Technische Details:

    • Schienenmittenabstand: 60 mm
    • TT-Profil-Sammelschiene mit 1600A
    • Länge: 2400 mm
    • E-CU verzinnt
    • Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
    • Worldwide approval for use in machine and plant construction
    • Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Gerätesträger
    • Große Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen für einfache Anpassung an Stromstärken bis 1.600 A

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparende Modulbauweise und Schnellmontage-Kontaktierung gewährleisten eine wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung
    • Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
    • Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
    • Vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie