SIEMENS - SammelschieneN-System, Zubehör Schienenmittenabstand 60mm Anschlussklemmenplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US19211BA00
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Bemessungsstrom In - 300 A
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Max. Stromschienendicke - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209593572
Sonepar Artikelnummer
120221082
Hersteller Artikelnummer
8US19211BA00
Hersteller Typ
8US1921-1BA00
Hersteller Artikel Nr.:
8US19211BA00
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungsstrom In:
300 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
54 mm
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.416 kg
- Anschlussklemmenplatte
- Schienenmittenabstand: 60 mm
- Schienendicke: 5,10 mm + TT-Profil
- Breite: 54 mm
- Leiterquerschnitt: 6-50 mm² mit Abdeckung
- 3-polig
- Einstellbare Stromstärken bis 1.600 A
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Weltweite Zulassung für vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
Sammelschienensystem
Der Sammelschienensystem 8US dient dem Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern und bietet eine sichere, platzsparende und übersichtliche Lösung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


