SIEMENS - SammelschieneN-System, Zubehör Schienenmittenabstand 60mm Anschlussklemmenplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US19211AA00
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Bemessungsstrom In - 400 A
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Max. Stromschienendicke - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209078895
Sonepar Artikelnummer
120221239
Hersteller Artikelnummer
8US19211AA00
Hersteller Typ
8US1921-1AA00
Hersteller Artikel Nr.:
8US19211AA00
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungsstrom In:
400 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
81 mm
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.501 kg
- Schienenmittenabstand: 60mm
- Anschlussklemmenplatte Schienendicke: 5,10mm
- TT-Profil Breite: 81mm
- Steckverbindungen: 35-120 mm² mit Abdeckung
- 3-polig
- Platzsparende Modulbauweise mit Schnellmontage-Kontaktierung
- Betriebsstärke bis 1.600 A
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Weltweite Zulassung für vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
Sammelschienensystem 8US
Der Siemens Sammelschienensystem 8US dient der sicheren, platzsparenden und übersichtlichen Installation von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


