SIEMENS - Sammelschienen-System, Zubehör Schienenmittenabstand 60mm Bodenwanne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US19222UA01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209674165
Sonepar Artikelnummer
120948804
Hersteller Artikelnummer
8US19222UA01
Hersteller Typ
8US1922-2UA01
Hersteller Artikel Nr.:
8US19222UA01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.641 kg
- Bodenwanne Länge: 1100mm
- Schienenmittenabstand: 60mm
- Geeignet für Stromstärken bis 1.600 A
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Weltweite Zulassung gemäß UL 508
- Fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
- Vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten
- Einfache Auswechselung von Einzelgeräten oder gesamten Kombinationen
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
- Hohe Betriebssicherheit
Sammelschienensystem
Der Siemens Sammelschienensystem 8US ermöglicht eine sichere, platzsparende und übersichtliche Installation von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


