SIEMENS - SammelschieneN-System, Zubehör Schienenmittenabstand 60mm Sammelschienenhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US19232AA01
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Gewicht - 0.153 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209659889
Sonepar Artikelnummer
120221098
Hersteller Artikelnummer
8US19232AA01
Hersteller Typ
8US1923-2AA01
Hersteller Artikel Nr.:
8US19232AA01
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.153 kg
- Schienenmittenabstand: 60 mm
- Sammelschienenhalter: 3-polig für Schienen 12x 5 (10)-30x 5 (10)
- Befestigung: außenliegend
- Breite: 20 mm
- Platzsparende Modulbauweise
- Schnellmontage-Kontaktierung
- Sichere und platzsparende Installation von Geräten
- Vielseitige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Geräten
- Wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung im heutigen Installationsverteilerbau
- Montage auf Längsholmen gewährleistet Stabilität
Sammelschienensystem
Das Sammelschienensystem 8US dient der Installation von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern und bietet eine sichere sowie platzsparende Lösung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


