SIEMENS - SammelschieneN-System, Zubehör Schienenmittenabstand 60mm Sammelschienenhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US19233AA01
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Gewicht - 0.148 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4011209659872
Sonepar Artikelnummer
120221099
Hersteller Artikelnummer
8US19233AA01
Hersteller Typ
8US1923-3AA01
Hersteller Artikel Nr.:
8US19233AA01
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.148 kg
- Schienenmittenabstand: 60 mm
- Sammelschienenhalter: 3-polig
- Schienenabmessungen: 12x5 (10)-30x5 (10)
- Befestigung: innenliegend
- Breite: 20 mm
- Montage auf Längsholmen
- Platzsparende Modulbauweise
- Schnellmontage-Kontaktierung
- Wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung im Installationsverteilerbau.
- Vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Geräten.
- Erhöhte Sicherheit durch klare und übersichtliche Anordnung der Geräte.
Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 60mm
Das Sammelschienensystem 8US ermöglicht eine platzsparende und übersichtliche Installation von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


