SIEMENS - SammelschieneN-System, Zubehör Schienenmittenabstand 60mm Sammelschienenhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US19235AA00
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Gewicht - 0.110 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209659896
Sonepar Artikelnummer
120221100
Hersteller Artikelnummer
8US19235AA00
Hersteller Typ
8US1923-5AA00
Hersteller Artikel Nr.:
8US19235AA00
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.110 kg
- Schienenmittenabstand: 60mm
- Sammelschienenhalter: 2-polig für Schienen 12x5 (10)-30x5 (10)
- Befestigung: außenliegend
- Breite: 20mm
- Geeignet für den Aufbau von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten
- Montage auf Längsholmen
- Sichere und übersichtliche Installation
- Platzsparende Modulbauweise
- Schnellmontage-Kontaktierung für wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung
- Vielfältige Möglichkeiten zur Installation von Geräten im Installationsverteilerbau
Sammelschienensystem
Das Sammelschienensystem 8US dient der platzsparenden und sicheren Installation von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


