SIEMENS - SammelschieneN-System, Zubehör Schienenmittenabstand 60mm Sammelschienenhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US19234AA00
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Gewicht - 0.233 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209169807
Sonepar Artikelnummer
120221254
Hersteller Artikelnummer
8US19234AA00
Hersteller Typ
8US1923-4AA00
Hersteller Artikel Nr.:
8US19234AA00
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.233 kg
- Schienenmittenabstand: 60 mm
- 4-poliger Sammelschienenhalter
- Für Schienen 12x5 (10)-30x5 (10)
- Befestigung innenliegend
- Breite: 20 mm
- Modulbauweise für wirtschaftliche Bestückung
- Montage auf Längsholmen
- Vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Geräten
- Schnellmontage-Kontaktierung für eine einfache Installation
- Platzsparendes Design optimiert den verfügbaren Raum
- Übersichtliche Anordnung fördert die Bedienerfreundlichkeit
Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 60mm
Das Sammelschienensystem 8US von Siemens ermöglicht eine sichere, platzsparende und übersichtliche Installation von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


