SIEMENS - SammelschieneN-System, Zubehör Schienenmittenabstand 60mm Sammelschienenhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US19433AA00
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Gewicht - 1.088 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209546240
Sonepar Artikelnummer
120221259
Hersteller Artikelnummer
8US19433AA00
Hersteller Typ
8US1943-3AA00
Hersteller Artikel Nr.:
8US19433AA00
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
1.088 kg
- Schienenmittenabstand: 60 mm
- 3-polig für TT-Profil
- Enthält 2 Sammelschienen-Halter und 2 Endabdeckungen
- Geeignet für verschiedene Schutzgeräte wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter
- Montage auf Längsholmen
- Sicher, platzsparend und übersichtlich für eine effiziente Installation
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten zur Installation schienenadaptierbarer Geräte
- Wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung im Installationsverteilerbau
- Schnellmontage durch Kontaktierung und Modulbauweise
Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 60mm
Der Sammelschienenhalter 3-polig für TT-Profil besteht aus 2 Sammelschienen-Haltern und 2 Endabdeckungen und dient der sicheren und platzsparenden Installation von Schutzgeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


