SIEMENS - Sammelschienen-System, Zubehör Schienenmittenabstand 60mm Sammelschienenhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US19231AA01
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Gewicht - 0.052 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209855670
Sonepar Artikelnummer
120592671
Hersteller Artikelnummer
8US19231AA01
Hersteller Typ
8US1923-1AA01
Hersteller Artikel Nr.:
8US19231AA01
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.052 kg
- Schienenmittenabstand: 60 mm
- N-/PE-Sammelschienenhalter für Schienen 12x 5 (10)-30x 5 (10) und 6x 6 mm
- Freiaufstellung oder Anbau an 8US1923-2AA01 Sammelschienensystem 8US
- Platzsparende Modulbauweise
- Schnellmontage-Kontaktierung
- Montage auf Längsholmen
- Vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten
- Wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung im heutigen Installationsverteilerbau
- Sichere und übersichtliche Montage
Sammelschienensystem
Der Sammelschienensystem ermöglicht eine sichere, platzsparende und übersichtliche Installation von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


