SIEMENS - Sammelschienen-System, Zubehör Schienenmittenabstand 60mm Sammelschienenhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US19233UA01
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.152 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209674158
Sonepar Artikelnummer
120947534
Hersteller Artikelnummer
8US19233UA01
Hersteller Typ
8US1923-3UA01
Hersteller Artikel Nr.:
8US19233UA01
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.152 kg
- 3-poliger Sammelschienenhalter für Schienen 12x 5 (10)-30x 5 (10)
- Befestigung innenliegend mit großen Luftstrecken
- Große Kriechstrecken gemäß UL 508
- Montage auf Längsholmen
- Schienenabstand von 60 mm
- Platzsparende Modulbauweise
- Schnellmontage-Kontaktierung für wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung
- Vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Geräten
- Sichere und übersichtliche Montage
Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 60mm
Der Sammelschienensystem 8US von Siemens ermöglicht eine sichere und platzsparende Installation von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


