Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sammelschienenadapter 60mm UL 508 Sammelschienen-System 60mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sammelschienenadapter 60mm UL 508 Sammelschienen-System 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8US12114TR00

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 100 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

  • Breite des Adapters - 72 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209682887

Sonepar Artikelnummer

120588096

Hersteller Artikelnummer

8US12114TR00

Hersteller Typ

8US1211-4TR00

Hersteller Artikel Nr.:

8US12114TR00

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

100 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Breite des Adapters:

72 mm

Schienenabstand:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.646 kg

    Geräteadapter für SIRIUS Leistungsschalter Baugr. S3

    Der Geräteadapter ermöglicht eine sichere und platzsparende Installation von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.

    Technische Details:

    • IEC 100A/690V, UL 100A/600V
    • AWG4, 25 mm²
    • Länge 200 mm, Breite 72 mm
    • Kabelabgang oben, Leitung max. 150°
    • Angeschweißt 153 mm
    • Für Sammelschienendicke 5 mm und 10 mm
    • TT-Profil Sammelschienensystem 8US
    • Montage auf Längsholmen, Schienenabstand 60 mm

    Kunden Vorteile:

    • Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang.
    • Weltweite Zulassung für vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau.
    • Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen.
    • Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige.
    • Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger.
    • Große Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen für einfache Anpassung an Stromstärken bis 1.600 A.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie