Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sammelschienenadapter 60mm UL 508 Sammelschienen-System 60mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sammelschienenadapter 60mm UL 508 Sammelschienen-System 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8US12134AH00

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 400 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

  • Breite des Adapters - 140 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209682900

Sonepar Artikelnummer

120591525

Hersteller Artikelnummer

8US12134AH00

Hersteller Typ

8US1213-4AH00

Hersteller Artikel Nr.:

8US12134AH00

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

400 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Breite des Adapters:

140 mm

Schienenabstand:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

2.466 kg

    Sammelschienenadapter 60mm

    Der Sammelschienenadapter 60mm ist ein Adapter, der sicher und platzsparend in Feeder Circuits für 3VL Leistungsschalter eingesetzt wird.

    Technische Details:

    • Schienendicke: TT-Profil
    • UL-Rating: 240-600V/540A
    • Adapter Länge: 296mm
    • Adapter Breite: 140mm
    • Einsatz für VL400 UL, JG-Frame und VL400X UL, LG-Frame
    • Schienenabstand: 60mm

    Kunden Vorteile:

    • Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
    • Weltweite Zulassung und somit weltweite Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau
    • Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
    • Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
    • Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
    • Große Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen für einfache Anpassung an Stromstärken bis 1.600 A

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie