Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sammelschienenadapter 60mm UL 508 Sammelschienen-System 60mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sammelschienenadapter 60mm UL 508 Sammelschienen-System 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8US12134AQ01

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 160 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

  • Breite des Adapters - 105 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209761315

Sonepar Artikelnummer

120594522

Hersteller Artikelnummer

8US12134AQ01

Hersteller Typ

8US1213-4AQ01

Hersteller Artikel Nr.:

8US12134AQ01

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

160 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Breite des Adapters:

105 mm

Schienenabstand:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.968 kg

    Sammelschienenadapter 60mm SYS

    Der Sammelschienenadapter 60mm SYS ist ein effizientes System für die Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten in Feeder Circuits für Leistungsschalter.

    Technische Details:

    • Schienendicke: TT-Profil
    • Adapter Länge: 190mm
    • Adapter Breite: 105mm
    • UL-Rating: 240-600V/150A
    • IEC Rating: 690V/160A
    • Sammelschienensystem 8US
    • Schienenabstand: 60 mm

    Kundenben Vorteile:

    • Platzsparende Modulbauweise und Schnellmontage-Kontaktierung für wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung.
    • Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang.
    • Weltweite Zulassung für vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau.
    • Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen.
    • Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige.
    • Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger.
    • Große Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen für einfache Anpassung an Stromstärken bis 1.600 A.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie