SIEMENS - Sammelschienenadapter kompakt Universal mit Sicherungsmodul mit DIN-Tragschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US16155CK10
Bemessungsstrom In - 16 A
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Breite des Adapters - 22.5 mm
Schienenabstand - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869533223
Sonepar Artikelnummer
120594529
Hersteller Artikelnummer
8US16155CK10
Hersteller Typ
8US1615-5CK10
Hersteller Artikel Nr.:
8US16155CK10
Bemessungsstrom In:
16 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Breite des Adapters:
22.5 mm
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.191 kg
- Montage auf DIN-Tragschiene
- Schienenabstand von 60 mm
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsschritt
- Globale Zulassung für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
- Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen bis zu 1.600 A
- Platzsparende Modulbauweise
- Schnellmontage-Kontaktierung sorgt für wirtschaftliche Bestückung
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung
Sammelschienenadapter kompakt Universal mit Sicherungsmodul
Der Sammelschienenadapter kompakt Universal mit Sicherungsmodul ermöglicht eine sichere und platzsparende Installation von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


