SIEMENS - Sammelschienenadapter Standard Universal mit Sicherungsmodul mit DIN-Tragschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US12155CS10
Bemessungsstrom In - 16 A
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Breite des Adapters - 22.5 mm
Schienenabstand - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869533216
Sonepar Artikelnummer
120594523
Hersteller Artikelnummer
8US12155CS10
Hersteller Typ
8US1215-5CS10
Hersteller Artikel Nr.:
8US12155CS10
Bemessungsstrom In:
16 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Breite des Adapters:
22.5 mm
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.198 kg
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Weltweite Zulassung und Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
- Platzsparende Modulbauweise mit Schnellmontage-Kontaktierung
- Montage auf Längsholmen mit einem Schienenabstand von 60 mm
- Suitable for Stromstärken bis 1.600 A
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
- Vielfältige Möglichkeiten zur Installation mit einer großen Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen
Sammelschienenadapter Standard Universal mit Sicherungsmodul
Der Sammelschienenadapter dient der sicheren, platzsparenden und übersichtlichen Installation von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern im Sammelschienensystem 8US.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


