SIEMENS - Sammelschienenhalter 4-polig ALPHA NF Baubreite 300mm für Schienenstärke 15x ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GF5768
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Gewicht - 0.347 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869368399
Sonepar Artikelnummer
120952807
Hersteller Artikelnummer
8GF5768
Hersteller Typ
8GF5768
Hersteller Artikel Nr.:
8GF5768
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.347 kg
Sammelschienenhalter 4-polig ALPHA NF Baubreite 300mm für Schienenstärke 15x 5, 20x 5 30x 5mm, zum Aufbau auf Befestigungsholme für Geräteeinbausätze
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


