SIEMENS - Sammelschienenhalter 4-polig ALPHA NF Baubreite 300mm für Schienenstärke 30x ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GF5770
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Gewicht - 0.357 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869368405
Sonepar Artikelnummer
120945667
Hersteller Artikelnummer
8GF5770
Hersteller Typ
8GF5770
Hersteller Artikel Nr.:
8GF5770
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.357 kg
Sammelschienenhalter 4-polig ALPHA NF Baubreite 300mm für Schienenstärke 30x 10mm zum Aufbau auf Befestigungsholme für Geräteeinbausätze
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


