SIEMENS - Sammelschienenhalter für 5 Sammelschienen 12x 5mm 250A oder 2x12x 5mm 355A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GF9501
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Gewicht - 0.160 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869092676
Sonepar Artikelnummer
121120328
Hersteller Artikelnummer
8GF9501
Hersteller Typ
8GF9501
Hersteller Artikel Nr.:
8GF9501
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.160 kg
Sammelschienenhalter für 5 Sammelschienen 12x 5mm 250A oder 2x12x 5mm 355A Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A. ALPHA - der Systemgedanke zählt. Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439 und basieren auf einer gemeinsamen Plattformstruktur mit umfangreichen Ausführungen bis 1250 A. Aufgrund der Plattformstruktur und dem modularen Aufbau können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler ALPHA.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


