SIEMENS - Sammelschienenmittenabstand, 60mm, Sammelschienenträger, 3P+N+PE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US19235CA02
Schienenabstand - 60 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Gewicht - 0.075 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869526232
Sonepar Artikelnummer
120594547
Hersteller Artikelnummer
8US19235CA02
Hersteller Typ
8US1923-5CA02
Hersteller Artikel Nr.:
8US19235CA02
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.075 kg
- Sammelschienenträger mit einem Abstand von 60 mm
- 3P+N+PE Sammelschienensystem
- Platzsparende Modulbauweise
- Schnellmontage-Kontaktierung
- Montage auf Längsholmen
- Vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten
- Wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung im Installationsverteilerbau
- Erhöhte Übersichtlichkeit und einfache Handhabung bei der Montage
Sammelschienenmittenabstand
Das Sammelschienensystem 8US von Siemens ist für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern konzipiert und zeichnet sich durch Sicherheit, Platzersparnis und Übersichtlichkeit aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


