SIEMENS - Sammelschienensystem 8US2, Adapter 1-polig, 16 A, Einspeisung von Phase L2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US24101CB20
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter
Bemessungsstrom In - 16 A
Breite des Adapters - 18 mm
Schienenabstand - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624598823
Sonepar Artikelnummer
121378915
Hersteller Artikelnummer
8US24101CB20
Hersteller Typ
8US2410-1CB20
Hersteller Artikel Nr.:
8US24101CB20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Rundleiter
Bemessungsstrom In:
16 A
Breite des Adapters:
18 mm
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.052 kg
- Adapter 1-polig
- 16 A
- Einspeisung von Phase L2
- Anschlussleitung 2,5 mm²
- 18 x 160 mm
- Adapter SENTRON 8US2 für Sammelschienensysteme
- Platzsparende Modulbauweise
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger für hohe Betriebssicherheit
- Weltweite Zulassung und Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau
- Sicher, platzsparend, übersichtlich
Sammelschienensystem 8US2
Der Adapter 1-polig, 16 A, bietet eine Einspeisung von Phase L2 für Sammelschienensysteme.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


