SIEMENS - Sammelschienensystem 8US2, Adapter 1-polig, 63 A, Einspeisung von Phase L3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US24101HB30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter
Bemessungsstrom In - 63 A
Breite des Adapters - 18 mm
Schienenabstand - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624598786
Sonepar Artikelnummer
121378896
Hersteller Artikelnummer
8US24101HB30
Hersteller Typ
8US2410-1HB30
Hersteller Artikel Nr.:
8US24101HB30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Rundleiter
Bemessungsstrom In:
63 A
Breite des Adapters:
18 mm
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.084 kg
- Adapter 1-polig
- 63 A
- Einspeisung von Phase L3
- Anschlussleitung 10 mm²
- 18 x 160 mm
- Platzsparende Modulbauweise
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger für hohe Betriebssicherheit
- Weltweite Zulassung und Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau
- Sicherheit, platzsparend, übersichtlich
Sammelschienensystem 8US2
Der Adapter 1-polig mit 63 A ermöglicht die Einspeisung von Phase L3 für das Sammelschienensystem 8US2.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


