SIEMENS - Sammelschienensystem 8US2, Adapter 3-polig, 16 A, Anschlussleitung 2,5 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US24103CE01
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter
Bemessungsstrom In - 16 A
Breite des Adapters - 45 mm
Schienenabstand - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624598762
Sonepar Artikelnummer
121378887
Hersteller Artikelnummer
8US24103CE01
Hersteller Typ
8US2410-3CE01
Hersteller Artikel Nr.:
8US24103CE01
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Rundleiter
Bemessungsstrom In:
16 A
Breite des Adapters:
45 mm
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.158 kg
- Adapter 3-polig
- Nennstrom: 16 A
- Anschlussleitung: 2,5 mm²
- Maße: 45 x 160 mm
- Für Schaltgeräte mit Schraubanschluss
- Platzsparende Modulbauweise
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger für hohe Betriebssicherheit
- Weltweite Zulassung und Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau
Sammelschienensystem 8US2
Der Adapter 3-polig, 16 A, Anschlussleitung 2,5 mm², eignet sich für Schaltgeräte mit Schraubanschluss und ist 45 x 160 mm groß.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


