SIEMENS - Sammelschienensystem 8US2, Adapter 3-polig, 16 A, mit Sicherungshalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US24103CC07
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter
Bemessungsstrom In - 16 A
Breite des Adapters - 22.5 mm
Schienenabstand - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624598779
Sonepar Artikelnummer
121378918
Hersteller Artikelnummer
8US24103CC07
Hersteller Typ
8US2410-3CC07
Hersteller Artikel Nr.:
8US24103CC07
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Rundleiter
Bemessungsstrom In:
16 A
Breite des Adapters:
22.5 mm
Schienenabstand:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.133 kg
- Adapter 3-polig
- 16 A
- mit Sicherungshalter
- für Sicherungen 10x38/Class CC
- Anschlussleitung 2,5 mm²
- 22,5 x 160 mm
- platzsparende Modulbauweise
- mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
- hohe Betriebssicherheit
- weltweite Zulassung
- weltweite Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau
Sammelschienensystem 8US2
Adapter 3-polig, 16 A, mit Sicherungshalter, für Sicherungen 10x38/Class CC, Anschlussleitung 2,5 mm², 22,5 x 160 mm Adapter SENTRON 8US2 für Sammelschienensysteme zum Aufbau von Schutzgeräten.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


